6008ZZC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08779461 6008ZZC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08779461 6008ZZC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08779461

深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)40 注文コード08779461 品番6008ZZC3/5K
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は内径dなど30種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)68 幅B(mm)15 面取寸法r(mm)1 質量(g)190 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K 基本動定格荷重Cr(N)16800 基本静定格荷重Cor(N)11500 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする