用途霞ヶ浦水系で鍛えられたカブキシリーズ第3弾ボトムラッシュは「ハイアピール」と「喰わせ」の両立を狙った、おかっぱりでのハイパフォーマンスを約束するクランク。小粒なボディにスクエアグリップを搭載。着水直後からワイドウォブリングで潜航し、狙ったレンジまで素早く到達する。高浮力&ハイレスポンス性能を活かし、スタックしやすい状況下でもボトムを這うようなトレースが可能となりバイトを誘う。その名は「ボトムラッシュ」を具現しながらシャローのハードボトム攻略を可能とした仕上がりは秀逸。
色ACC3303 ブラックバックチャートU
タイプ重心固定・ハイフローティング
レンジ2〜2.3(m)
フック6X(#)
レングスL(mm)48
リングタイプ【フックアイ】2.5(#)
ウエイト10.5g