レアリス クランク48MRカブキ ボトムラッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ADA3033 スパークリングクラウン 注文コード08780111 品番ADA3033 スパークリングクラウン
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

オカッパリに求められる性能を凝縮。<br/>あの名作を凌駕する「ボトムラッシュ」

用途霞ヶ浦水系で鍛えられたカブキシリーズ第3弾ボトムラッシュは「ハイアピール」と「喰わせ」の両立を狙った、おかっぱりでのハイパフォーマンスを約束するクランク。小粒なボディにスクエアグリップを搭載。着水直後からワイドウォブリングで潜航し、狙ったレンジまで素早く到達する。高浮力&ハイレスポンス性能を活かし、スタックしやすい状況下でもボトムを這うようなトレースが可能となりバイトを誘う。その名は「ボトムラッシュ」を具現しながらシャローのハードボトム攻略を可能とした仕上がりは秀逸。 ADA3033 スパークリングクラウン タイプ重心固定・ハイフローティング レンジ2〜2.3(m) フック6X(#) レングスL(mm)48 リングタイプ【フックアイ】2.5(#) ウエイト10.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする