※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6010ZZC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08780362 6010ZZC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08780362 6010ZZC3/5K 深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08780362

深溝玉軸受 6000番台 ZZ C3 グリス指定品

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)50 注文コード08780362 品番6010ZZC3/5K
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は内径dなど30種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)80 幅B(mm)16 面取寸法r(mm)1 質量(g)261 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K 基本動定格荷重Cr(N)21800 基本静定格荷重Cor(N)16600 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8400 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする