※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 LLB P5/2AS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
注文コード
08780816
品番
6011LLBP5/2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
18
内径d(Φmm)
55
質量(g)
388
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2A(マルテンプ 2)
基本動定格荷重Cr(N)
28300
基本静定格荷重Cor(N)
21200
JIS等級
5
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
7700
ベアリング番台
6000番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方