曜日別特売
6011LLBCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 08780834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6011LLBCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 08780834
6011LLBCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 08780834

深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K

(11件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)55
外径D(Φmm)90
幅B(mm)18
内容量1個注文コード08780834品番6011LLBCM/5K
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

外径D(Φmm)90幅B(mm)18内径d(Φmm)55内部すきま予圧記号CM面取寸法r(mm)1.1質量(g)388材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂)基本動定格荷重Cr(N)28300基本静定格荷重Cor(N)21200JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑7700ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35480636
2021-06-15
用途: ja11ジムニーのクラッチ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

とても品質が良く
スムーズに組むことができました
次回も利用したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 35480636
2024-06-28
用途: ジムニーミッションオーバーホール

純正以外で用意出来るものはNTNのベアリングで代替しました。わざわざ高い純正品を使う理由はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 35480663
2021-10-25
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

対象商品 : 35480645
2019-09-25
用途: ロードバイクホイールのメンテナンス
サービス業

ホイールのベアリング交換で使用しました。
非常に良く回り、大変満足しております。
低価格の上、シールドもしっかりしてそうですので安心して交換できました。

対象商品 : 35480636
2018-07-22
用途: マイカーメンテ

27万キロを超えて2回目の交換です。信頼出来る部品がいいですね。

対象商品 : 35480645
2016-12-07
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と変わりなく使用出来て、大変に満足しています。

対象商品 : 35480681
2019-08-28
用途: 機械のメンテナンス時

何度も購入していますので問題なく使用しております。

対象商品 : 35480636
2016-03-29
用途: 車輌整備

常に在庫しています メーカー品で安く買えるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする