ビーチウォーカー アクシオン95S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 AHA0087 マズメイワシ 注文コード08781301 品番AHA0087 マズメイワシ
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

<キャスト性能>95mmのボディを自重30gまで高めた「高比重ボディ」と「直列レイアウト」リップにより、空気抵抗や横風のストレスを軽減。ビギナー、エキスパート問わずメタルジグに迫る安定感のある飛距離をもたらします。 <アクションレスポンス>扁平デザインボディのより、高比重ながらリトリーブスピード範囲内に有効なアクションを集約。リトリーブスピードで3段階の基本アクションを持ち合わせます。スローではシンペンの「テールフリップ」、ミディアムはボディを振るわせるような「微波動アクション」、ハイスピードではヘビーミノーらしい力強い「ヒラ打ちアクション」。フォールはややテールを下げた水平姿勢で「バイブラフォール」。多彩なレスポンスでリトリーブからジャークまで広く対応し、プレッシャーにより大きな動きを嫌うヒラメや、日中の活性が下がったヒラメの捕食を誘発します。 <リップデザイン>フェイス部と一体化した「直列レイアウト」を採用。「衝撃」や「底ズリ」に対しての耐久性を確保し、シンペンでは把握しにくい「潮流」をアングラーへ敏感に伝えます。この程よい巻き抵抗が「釣れるレンジ」をキープ。また、ラインのはらみが補正されルアーの位置が把握しやすい1ランク上の攻めが可能になりもう1枚、2枚の追加を引き出す原動力を秘めています。

用途<ハイプレッシャーを制するゆらめきスラローム>「ヒラメハンター」こと堀田光哉氏の持つノウハウを、デュオのモールドテクノロジーで具現化したコンセプトSペンシル・ビーチウォーカー「アクシオン」。圧倒的なキャスト性能と泳ぎ過ぎないナチュラルなアクション、釣れるレンジを外さない水絡みの良さが、年々シビアとなるフィールドから、確実にヒラメをひきだします。 AHA0087 マズメイワシ タイプ固定重心・ヘビーシンキング レンジ0.6〜1.5(m) フック4(#) レングスL(mm)95 リングタイプ【フックアイ】3(#) アクション可変アクション ウエイト30g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする