曜日別特売
CPA0080 プリズムチャート ビーチウォーカー アクシオン95S デュオ 08781319

CPA0080 プリズムチャート ビーチウォーカー アクシオン95S デュオ 08781319
CPA0080 プリズムチャート ビーチウォーカー アクシオン95S デュオ 08781319
CPA0080 プリズムチャート ビーチウォーカー アクシオン95S デュオ 08781319
CPA0080 プリズムチャート ビーチウォーカー アクシオン95S デュオ 08781319
CPA0080 プリズムチャート ビーチウォーカー アクシオン95S デュオ 08781319
CPA0080 プリズムチャート ビーチウォーカー アクシオン95S デュオ 08781319
CPA0080 プリズムチャート ビーチウォーカー アクシオン95S デュオ 08781319

ビーチウォーカー アクシオン95S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個CPA0080 プリズムチャート注文コード08781319品番CPA0080 プリズムチャート
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

<キャスト性能>95mmのボディを自重30gまで高めた「高比重ボディ」と「直列レイアウト」リップにより、空気抵抗や横風のストレスを軽減。ビギナー、エキスパート問わずメタルジグに迫る安定感のある飛距離をもたらします。 <アクションレスポンス>扁平デザインボディのより、高比重ながらリトリーブスピード範囲内に有効なアクションを集約。リトリーブスピードで3段階の基本アクションを持ち合わせます。スローではシンペンの「テールフリップ」、ミディアムはボディを振るわせるような「微波動アクション」、ハイスピードではヘビーミノーらしい力強い「ヒラ打ちアクション」。フォールはややテールを下げた水平姿勢で「バイブラフォール」。多彩なレスポンスでリトリーブからジャークまで広く対応し、プレッシャーにより大きな動きを嫌うヒラメや、日中の活性が下がったヒラメの捕食を誘発します。 <リップデザイン>フェイス部と一体化した「直列レイアウト」を採用。「衝撃」や「底ズリ」に対しての耐久性を確保し、シンペンでは把握しにくい「潮流」をアングラーへ敏感に伝えます。この程よい巻き抵抗が「釣れるレンジ」をキープ。また、ラインのはらみが補正されルアーの位置が把握しやすい1ランク上の攻めが可能になりもう1枚、2枚の追加を引き出す原動力を秘めています。

用途<ハイプレッシャーを制するゆらめきスラローム>「ヒラメハンター」こと堀田光哉氏の持つノウハウを、デュオのモールドテクノロジーで具現化したコンセプトSペンシル・ビーチウォーカー「アクシオン」。圧倒的なキャスト性能と泳ぎ過ぎないナチュラルなアクション、釣れるレンジを外さない水絡みの良さが、年々シビアとなるフィールドから、確実にヒラメをひきだします。CPA0080 プリズムチャートタイプ固定重心・ヘビーシンキングレンジ0.6~1.5(m)フック4(#)レングスL(mm)95リングタイプ【フックアイ】3(#)アクション可変アクションウエイト30g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする