※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6013C4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4 NTN(エヌティーエヌ) 08781403 6013C4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4 NTN(エヌティーエヌ) 08781403 6013C4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4 NTN(エヌティーエヌ) 08781403 6013C4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4 NTN(エヌティーエヌ) 08781403 6013C4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4 NTN(エヌティーエヌ) 08781403

深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08781403 品番 6013C4
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)100 幅B(mm)18 面取寸法r(mm)1.1 質量(g)421 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C4 基本動定格荷重Cr(N)30500 基本静定格荷重Cor(N)25200 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7700 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08779346
2021-02-15
用途:
トラクターの修理メンテナンス
その他業種

オリジナルは、別メーカでしたが、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする