曜日別特売
6016LB 深溝玉軸受 6000番台 LB NTN(エヌティーエヌ) 08782401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6000番台 LB

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径d80(Φmm)
外径D125(Φmm)
幅B22(mm)
内容量1個注文コード08782401品番6016LB
参考基準価格(税別)¥9,620販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)80外径D(Φmm)125幅B(mm)22質量(g)854材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)47500基本静定格荷重Cor(N)40000JIS等級0シールド形状片側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) 油潤滑6200ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08758671
2023-11-05
用途: 食品機械
農業生産法人株式会社丸正物産農・林・水産業

決して緩いわけではありませんが、わりとスムーズにシャフトに入ってくれて扱いやすく、動きも滑らかです。
満足しています。
良さそうなので、次回も同じ物を購入する予定です。

対象商品 : 00327731
2016-06-28
用途: 電動工具のベアリング交換

全く問題なく動作しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする