用途卓越した巻き感度を持つシーク68に飛距離とレンジコントロール性に優れたヘビーウェイトモデルが誕生。ハイプレッシャーエリアではシーバスがアングラーから離れた場所に定位する事も多い。スレた個体には小型ルアーが効果的だが、軽量ゆえにポイントまで届かない。そんなジレンマを払拭し、小型ベイト偏食時の大場所攻略にも最適なモデルだ。
色ACC0022 ベイホワイト
タイプ重心固定・シンキング
レンジ0.2〜0.8(m)
フック10(#)
レングスL(mm)68
リングタイプ【フックアイ】1.5(#)
ウエイト11g