ベイルーフ シーク68HW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ACC0547 マットチャートイワシ 注文コード08783331 品番ACC0547 マットチャートイワシ
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

シークスライド、飛距離武装。ヘビーウェイトモデル!!

用途卓越した巻き感度を持つシーク68に飛距離とレンジコントロール性に優れたヘビーウェイトモデルが誕生。ハイプレッシャーエリアではシーバスがアングラーから離れた場所に定位する事も多い。スレた個体には小型ルアーが効果的だが、軽量ゆえにポイントまで届かない。そんなジレンマを払拭し、小型ベイト偏食時の大場所攻略にも最適なモデルだ。 ACC0547 マットチャートイワシ タイプ重心固定・シンキング レンジ0.2〜0.8(m) フック10(#) レングスL(mm)68 リングタイプ【フックアイ】1.5(#) ウエイト11g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする