※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6026C4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4 NTN(エヌティーエヌ) 08784011 6026C4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4 NTN(エヌティーエヌ) 08784011

深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)130 注文コード08784011 品番6026C4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内径dなど15種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)130 外径D(Φmm)200 幅B(mm)33 質量(g)3160 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C4 基本動定格荷重Cr(N)106000 基本静定格荷重Cor(N)101000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200 許容回転速度(min-1) 油潤滑3800 ベアリング番台6000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08784011 6026C4 54343005 6026C4 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工) 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工) 1個 15,980 税込17,578 ブランド違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08779346
2021-02-15
用途:
トラクターの修理メンテナンス
その他業種

オリジナルは、別メーカでしたが、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする