デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ビーチウォーカー フリッパーZ24
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ACC0028 マットチャート
注文コード
08784521
品番
ACC0028 マットチャート
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
ライト系ロッドにも対応する24g発進!
用途
見た目にはフリッパー32gと同じ。アピール力もそのまま。ボディを亜鉛素材で作成して24gに軽量化。これによりサーフロッドだけでなく、シーバスロッドやエギングロッド等でも無理なく使え、狙える場所や対象魚がグンと広がりました。入門者を含むライトユーザーに向けたフリッパー登場です。
色
ACC0028 マットチャート
レンジ
フリー
フック
【フロント】7(#)【リア】6(#)
レングスL(mm)
68
リングタイプ
ラインアイなし・フックアイ#2.5
ウエイト
24g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。