※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6203C2P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C2P5 NTN(エヌティーエヌ) 08784937 6203C2P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C2P5 NTN(エヌティーエヌ) 08784937 6203C2P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C2P5 NTN(エヌティーエヌ) 08784937 6203C2P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C2P5 NTN(エヌティーエヌ) 08784937

深溝玉軸受 6200番台 開放形 C2P5

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08784937 品番 6203C2P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)66 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C2 基本動定格荷重Cr(N)9600 基本静定格荷重Cor(N)4600 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑18000 許容回転速度(min-1) 油潤滑21000 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08784937
2018-11-21
用途:
小型エンジンのメンテナンス用
サービス業

商品注文して直ぐに届きました。品物も確り作られている感じです、メンテナンス次第では長く使用できると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする