※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 Z P5

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08784946 品番6203ZP5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)66 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)9600 基本静定格荷重Cor(N)4600 JIS等級5 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑21000 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする