※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K60B17~
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
軸穴径(Φmm)
29
29
29
26
27
28
25
31
19
24
23
22
20
18
17
30
21
32
41
40
46
45
38
37
36
34
44
33
39
42
43
35
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08784974
品番
K60B17D29F
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,467
販売価格(税別)
¥
4,970
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
17
軸穴径(Φmm)
29