※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 Z P5

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 注文コード08785777 品番6207ZP5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,760 販売価格(税込) ¥2,789
販売価格(税別)
2,535
この商品は内径dなど6種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)35 外径D(Φmm)72 幅B(mm)17 面取寸法r(mm)1.1 質量(g)288 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)25700 基本静定格荷重Cor(N)15300 JIS等級5 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする