※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6209L1C3P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5 NTN(エヌティーエヌ) 08787213 6209L1C3P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5 NTN(エヌティーエヌ) 08787213 6209L1C3P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5 NTN(エヌティーエヌ) 08787213 6209L1C3P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5 NTN(エヌティーエヌ) 08787213

深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)45 注文コード08787213 品番6209L1C3P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,564 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は内径dなど9種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)85 幅B(mm)19 面取寸法r(mm)1.1 質量(g)398 仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)32500 基本静定格荷重Cor(N)20400 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7800 許容回転速度(min-1) 油潤滑9200 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする