※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 Z P5
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内径d(Φmm)
50
45
90
外径D(Φmm)
90
85
160
幅B(mm)
20
19
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08787886
品番
6210ZP5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
20
質量(g)
454
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
35000
基本静定格荷重Cor(N)
23200
JIS等級
5
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
8300
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方