※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 LLBNR/2A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08788254
品番
6210LLBNR/2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
20
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
グリース記号
2A(アルバニア 2)
基本動定格荷重Cr(N)
35000
基本静定格荷重Cor(N)
23200
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
7100
ベアリング番台
6200番台
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方