※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6211L1C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ) 08788421 6211L1C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ) 08788421 6211L1C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ) 08788421 6211L1C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ) 08788421

深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08788421 品番 6211L1C3
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)100 幅B(mm)21 面取寸法r(mm)1.5 質量(g)601 仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)43500 基本静定格荷重Cor(N)29200 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6400 許容回転速度(min-1) 油潤滑7600 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73481406
2022-02-12
用途:
スクーターエンジンオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

同じものを他では二倍以上で販売しています。ベアリングの型番を調べて、安く買いましょう。お得です。

対象商品:
73480952
2022-07-01
用途:
モンキー系のエンジンOH時に交換します、

お値段、品質も文句なしです。 なかなかベアリングをお気楽に購入できないので、大変助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
73480952
2022-06-19
用途:
メンテナンス
その他業種

かなり待たされる予定でしたがすぐに納品されました。

1人が参考にしています
2021-06-07
用途:
バイクのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

入手不可能な状態で約1年ほど待ちました。評判のいいベアリングが安く購入でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする