画像準備中

街路灯リニューアル用LED電球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色電球色 注文コード08788845 品番LDTS28L-G/2
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は光色など3種類から選べます 他の種類を見る
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 光色電球色 全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 定格消費電力(W)28 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 定格入力電流(A)0.488 光束(Lm)【器具】4200 外径(mm)66 グリーン購入法適合 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする