※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6212LLUC3/5K 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08789322 6212LLUC3/5K 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08789322

深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3/5K

(26件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08789322 品番 6212LLUC3/5K
参考基準価格(税別)¥5,770 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)110 幅B(mm)22 面取寸法r(mm)1.5 質量(g)783 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂) 基本動定格荷重Cr(N)52500 基本静定格荷重Cor(N)36000 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑3800 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08762774
2025-05-22
用途:
ホイールベアリング交換。

ホイールベアリング交換で使いました。
ホイールベアリングはクリアランスの選定は重要ですよ!

2025-01-07
用途:
輸送機器のメンテナンスに

信頼しているメーカーの製品です。高速回転で熱を帯びた際に適切な隙間となるので冷間時は隙間が過大となります。接触シールのカートリッジベアリングですが、自己潤滑性のあるシールを使っているため他社の同種の製品と比較すると低抵抗です

1人が参考にしています
対象商品:
08762774
2024-02-07
用途:
BMW R1200GS LC 2014年式 フロントホイールに使用

ベアリングは規格品ですので純正にこだわる必要はありません。純正部品番号36318534835に相当します。安価に交換できました。なお、純正は同メーカー同品番の台湾製が使われていました。

1人が参考にしています
対象商品:
08762774
2023-10-30
用途:
ジムニーのミッション

NTN製のベアリングなので今更良いも悪いもありません。

対象商品:
18745177
2024-03-20
用途:
ホイールベアリング交換
サラーズファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正は高いので、モノタロウで購入した。安くて良い。

対象商品:
08762774
2023-09-12
用途:
バイクV−TWIN MAGNAのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

規格にあった商品なので、なんら問題なし。
耐久性は今後の検証です。

対象商品:
08760954
2023-09-03
用途:
バイク純正品の代替え
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク純正品と比べると価格が安く納期も短いです。サイズ測定して選んで交換して問題ありませんでした。

対象商品:
08760421
2023-07-28
用途:
機械修理(交換部品)

この品番は品薄で手配に困っていたところ。助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする