※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6213L1C3P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5 NTN(エヌティーエヌ) 08789444 6213L1C3P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5 NTN(エヌティーエヌ) 08789444 6213L1C3P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5 NTN(エヌティーエヌ) 08789444 6213L1C3P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5 NTN(エヌティーエヌ) 08789444

深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード08789444 品番6213L1C3P5
参考基準価格(税別)¥20,634 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は内径dなど9種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)65 外径D(Φmm)120 幅B(mm)23 面取寸法r(mm)1.5 質量(g)990 仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)57500 基本静定格荷重Cor(N)40000 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500 許容回転速度(min-1) 油潤滑6500 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする