※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6217L1 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ) 08790905 6217L1 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ) 08790905 6217L1 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ) 08790905 6217L1 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ) 08790905

深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08790905 品番 6217L1
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
内径d(Φmm)85 外径D(Φmm)150 幅B(mm)28 面取寸法r(mm)2 質量(g)1790 仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)83500 基本静定格荷重Cor(N)64000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4200 許容回転速度(min-1) 油潤滑5000 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする