※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6218L1 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ) 08791176 6218L1 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ) 08791176 6218L1 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ) 08791176 6218L1 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ) 08791176

深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08791176 品番 6218L1
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)160 幅B(mm)30 面取寸法r(mm)2 質量(g)2150 仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)96000 基本静定格荷重Cor(N)71500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 許容回転速度(min-1) 油潤滑4700 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする