本体

LC551JBK EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー グレープブラック Shark (シャーク) 08791381 LC551JBK EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー グレープブラック Shark (シャーク) 08791381 LC551JBK EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー グレープブラック Shark (シャーク) 08791381 LC551JBK EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー グレープブラック Shark (シャーク) 08791381 LC551JBK EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー グレープブラック Shark (シャーク) 08791381 LC551JBK EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー グレープブラック Shark (シャーク) 08791381

EVOPOWER SYSTEM NEO II+ コードレススティッククリーナー グレープブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08791381 品番LC551JBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

軽量なのにパワフルな吸引力。3つの先進センサーで掃除モードを自動調整しゴミを残しません。
家具上のちょっとしたゴミもワンタッチハンディで簡単にお掃除。面倒なゴミ捨ても、ドックに戻すだけで自動で収集されます。
FLEX機能で家具下の狭い場所もパイプが曲がるから立ったままの姿勢でお掃除できます。家具前にスペースがなくても家具下の奥まで届きます。

付属品ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、自動ゴミ収集ドック(充電機能付き)、アクセサリードック、リチウムイオンバッテリー2個 質量(kg)コードレススティック本体:1.7、ハンディ本体:0.8 質量(g)【バッテリー】235 コード長さ(m)1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コードレススティック】1040×228×160【ハンディ本体】510×91×71【収納時】1060×280×262 充電時間約3.5時間 保証期間2年 運転時間(分)コードレススティック使用時:エコモード約50分、iQモード約15〜50分、ブーストモード約15分、ハンディ使用時:エコモード約70分、iQモード約15〜70分、ブーストモード約15分

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする