※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ/2AS

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 注文コード08792183 品番6222ZZ/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は内径dなど31種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)200 幅B(mm)38 質量(g)4360 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 グリース記号2AS(マルテンプ S2) 基本動定格荷重Cr(N)144000 基本静定格荷重Cor(N)117000 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3200 ベアリング番台6200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08792183 6222ZZ/2AS 33000563 6222ZZ 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工) 1個 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする