※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6224ZZC3/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08792472 6224ZZC3/2AS 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08792472

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/2AS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08792472 品番 6224ZZC3/2AS
参考基準価格(税別)¥52,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
内径d(Φmm)120 外径D(Φmm)215 幅B(mm)40 面取寸法r(mm)2.1 質量(g)5150 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号2AS(アルバニア S2) 基本動定格荷重Cr(N)155000 基本静定格荷重Cor(N)131000 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2900 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする