※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3 グリス指定品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)120 注文コード08792497 品番6224ZZC3/5C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,200
この商品は内径dなど13種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)120 外径D(Φmm)215 幅B(mm)40 グリース記号5C ベアリング番台6200番台 トラスコ品番819-7875 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)155000 基本静定格荷重Cor(N)131000 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08792497 6224ZZC3/5C 08792481 6224ZZC3/5K 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 1個 22,980 税込25,278 1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする