※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3P6
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
130
注文コード
08792603
品番
6226L1C3P6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥117,480
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
内径d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
230
幅B(mm)
40
仕様
L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
5820
内部すきま予圧記号
C3
基本動定格荷重Cr(N)
167000
基本静定格荷重Cor(N)
146000
JIS等級
6
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
2700
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3100
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方