※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6305L1 深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ) 08793443 6305L1 深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ) 08793443 6305L1 深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ) 08793443 6305L1 深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1 NTN(エヌティーエヌ) 08793443

深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08793443 品番 6305L1
参考基準価格(税別)¥2,265 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 面取寸法r(mm)1.1 質量(g)232 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)21200 基本静定格荷重Cor(N)10900 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000 許容回転速度(min-1) 油潤滑14000 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする