※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/L448

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08793662 品番 6305ZZC3/L448
参考基準価格(税別)¥1,690 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
内径d(Φmm)25 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)232 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)21200 基本静定格荷重Cor(N)10900 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08797162
2022-04-12
用途:
ポンプ(電動機)のメンテナンス
建設業・工事業

最近、C3仕様のベアリングを要求される事が多くなりました。
グリースもL448(高級タイプ)で高寿命が期待されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする