※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6308NRC3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NRC3 NTN(エヌティーエヌ) 08795446 6308NRC3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NRC3 NTN(エヌティーエヌ) 08795446

深溝玉軸受 6300番台 開放形 NRC3

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08795446 品番 6308NRC3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 面取寸法r(mm)1.5 質量(g)630 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)40500 基本静定格荷重Cor(N)24000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7800 許容回転速度(min-1) 油潤滑9200 ベアリング番台6300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08795446 6308NRC3 54343644 6308NRC3 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 C3隙間 NSK(日本精工) 深溝玉軸受 6300番台 止め輪付 C3隙間 NSK(日本精工) 1個 1,998 税込2,198 ブランド違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08794082
2024-10-20
用途:
バイク修理
その他業種

クランクシャフト右側用として純正部品相当として使えました。

対象商品:
08794082
2016-04-01
用途:
ベアリング交換

良かったです。C3って感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする