※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6310NRC3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NRC3 NTN(エヌティーエヌ) 08796891 6310NRC3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NRC3 NTN(エヌティーエヌ) 08796891

深溝玉軸受 6300番台 開放形 NRC3

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08796891 品番 6310NRC3
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)110 幅B(mm)27 面取寸法r(mm)2 質量(g)1070 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 基本動定格荷重Cr(N)62000 基本静定格荷重Cor(N)38500 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6400 許容回転速度(min-1) 油潤滑7500 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08794082
2024-10-20
用途:
バイク修理
その他業種

クランクシャフト右側用として純正部品相当として使えました。

対象商品:
08794082
2016-04-01
用途:
ベアリング交換

良かったです。C3って感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする