※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6310ZZC4/5K 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ) 08797214 6310ZZC4/5K 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ) 08797214

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08797214 品番 6310ZZC4/5K
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
内径d(Φmm)50 外径D(Φmm)110 幅B(mm)27 面取寸法r(mm)2 質量(g)1070 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C4 基本動定格荷重Cr(N)62000 基本静定格荷重Cor(N)38500 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6400 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする