曜日別特売
6310LLBC3/5K 深溝玉軸受 6300番台 LLB C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08797354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6300番台 LLB C3/5K

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)110
幅B(mm)27
内容量1個注文コード08797354品番6310LLBC3/5K
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
内径d(Φmm)50外径D(Φmm)110幅B(mm)27面取寸法r(mm)2質量(g)1070材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3基本動定格荷重Cr(N)62000基本静定格荷重Cor(N)38500JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑6400ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 輸送機器のメンテナンスに

信頼しているメーカーの製品です。高速回転で熱を帯びた際に適切な隙間となるので冷間時は隙間が過大となります

対象商品 : 08764646
2023-07-22
用途: バイクの整備で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクの整備でホイールベアリングに使用。低抵抗タイプなので加速がスムーズになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08765407
2021-09-14
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のNTN製で作りも良いです安定の商品です。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 08765407
2021-02-11
用途: バイクの整備
製造業

注文がしやすく簡単でした。
信頼のNTN品が購入できて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 08765863
2018-07-26
用途: 自家用車の車軸の支持ベアリングの交換用に購入

純正部品は開放型が多く、良くて金属シールもの。
しかも1個当たりの単価も高い。
C3隙間の設定と非接触式ラバーシールの、しかも
有名メーカー製のものが安く買えて大満足です。
できれば、LLU、LLB、LLHとラインアップ
して頂ければ更に嬉しいのですが。
モノタロウさん、宜しくお願いします。

対象商品 : 08764987
2013-12-20
用途: プレスカブ後輪

元は片側のZZだった様に思います
ゴミなどはありませんでしたがけっこう痛んでいたのでC3を選びました
信頼性の高いLLBを選びました
両側シールドなので5Kを選びました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする