※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6300番台 LLBNR/2AS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)55 注文コード08797957 品番6311LLBNR/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,990
この商品は内径dなど9種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)55 外径D(Φmm)120 幅B(mm)29 面取寸法r(mm)2.0(最小) 質量(g)1370 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)71500 基本静定格荷重Cor(N)45000 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5800 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08794536
2023-09-04
用途:
JA 11ジムニートランスファー
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

純正番号29987-80050の代替として使用!
取り外したベアリングもNTN製だったので、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする