フォルテックスニトリルパーム手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷車上渡し当日出荷とは
サイズM
全長(cm)23
内容量1双注文コード08798006品番XC810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D
18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。
特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。
手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。
手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。
発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。
塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。
繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。

用途
[産業用] ≫ [機械工業]
[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れた手袋]
[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業]
[産業用] ≫ [ガラス・建材関連業] ≫ [加工・梱包作業に] ≫ [やわらかく手にフィット]
[産業用] ≫ [自動車関連業]
[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [通気性に優れたタイプ]
[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]
[産業用] ≫ [土木建築関連業]
[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [切創事故防止に]
グレーサイズM全長(cm)23中指長(cm)7.7材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)手のひらまわり(cm)18.5耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物や鋭利なもの等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。
※ 使用条件により耐切創性が異なります。事前に安全性を確認のうえご使用ください。
※ 電気を通しやすい手袋です。感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。
※ 体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※ 薬品や溶剤に触れる作業には使用しないでください。
※ 樹脂部でも水等の液体は浸透するため、ご注意ください。
※ 熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※ 回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※ 使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。
※ 保管する時には直射日光を避けてください。
※ 手袋を廃棄する際は、各自治体の区分に従い適切に処分してください。
※ 手袋着用時において、使用環境や機種によりタッチパネルが反応しにくい場合があります。
※ ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする