※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6312ZZC4/5K 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ) 08798325 6312ZZC4/5K 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K NTN(エヌティーエヌ) 08798325

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08798325 品番 6312ZZC4/5K
参考基準価格(税別)¥9,690 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
内径d(Φmm)60 外径D(Φmm)130 幅B(mm)31 面取寸法r(mm)2.1 質量(g)1730 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C4 基本動定格荷重Cr(N)82000 基本静定格荷重Cor(N)52000 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5400 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする