0426001_002.jpg

J33HPC-2.5m ブッシュプルケーブル ミリ規格 ニッパツ・メック 08798855 J33HPC-2.5m ブッシュプルケーブル ミリ規格 ニッパツ・メック 08798855

ブッシュプルケーブル ミリ規格

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08798855 品番J33HPC-2.5m
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,480 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

おもにヤマハ、ヤンマー、ボルボペンタ、マークルーザー等、マリンディーゼルエンジン用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はミリサイズになります。
ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。

ストローク(mm)76.2 長さ(m)2.5 最小曲げ半径(mm)R150 ねじ山M5×0.8 ミリネジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08798855
2025-10-16
用途:
農作業機
細川農場 様 (農・林・水産業)

取り寄せに32日もかかるのに四日以内発送とか書くのやめてください。
ニッパツさんに仕入れではなく購入しているだけと言われました。商品説明も無くモノタロウさんが他社から購入しているだけのものを仕入れと言うのはやめてください。作業が1ヶ月以上滞っています。
ニッパツメックさんと取引のある機材の会社に注文しないと、取り付け部品も無いので非常に迷惑です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする