J33HPC-4.5m ブッシュプルケーブル ミリ規格 ニッパツ・メック 08798898

0426001_002.jpg

J33HPC-4.5m ブッシュプルケーブル ミリ規格 ニッパツ・メック 08798898
J33HPC-4.5m ブッシュプルケーブル ミリ規格 ニッパツ・メック 08798898

ブッシュプルケーブル ミリ規格

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード08798898品番J33HPC-4.5m
参考基準価格(税別)¥10,770販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

おもにヤマハ、ヤンマー、ボルボペンタ、マークルーザー等、マリンディーゼルエンジン用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はミリサイズになります。
ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。

ストローク(mm)76.2長さ(m)4.5最小曲げ半径(mm)R150ねじ山M5×1.25 ミリネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08798855
2025-10-16
用途: 農作業機
細川農場農・林・水産業

取り寄せに32日もかかるのに四日以内発送とか書くのやめてください。
ニッパツさんに仕入れではなく購入しているだけと言われました。商品説明も無くモノタロウさんが他社から購入しているだけのものを仕入れと言うのはやめてください。作業が1ヶ月以上滞っています。
ニッパツメックさんと取引のある機材の会社に注文しないと、取り付け部品も無いので非常に迷惑です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする