※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6318ZZC3/5K 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08800714 6318ZZC3/5K 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08800714

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08800714 品番 6318ZZC3/5K
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)190 幅B(mm)43 面取寸法r(mm)3 質量(g)4910 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K(マルテンプSRL,共同油脂) 基本動定格荷重Cr(N)143000 基本静定格荷重Cor(N)107000 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08764567
2025-07-30
用途:
オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

メーカーは熱が加わる部分のベアリングはC3隙間を使用しているのでC3隙間のベアリングがこの値段で手に入るのは嬉しいです。

対象商品:
08764567
2024-05-21
用途:
モーター修理

モノタロウブランドでも十分なのですが、
番手がない場合はメーカー品を購入してます。
メーカー品なので安心して使えます。

対象商品:
08795656
2023-07-12
用途:
モーターのオーバーホール
株式会社中野エンジニアリング 様

おきゃくさんが急いでいたので、納入が速く非常に助かりました。

対象商品:
08794283
2017-05-22
用途:
機械メンテナンス
エムテック 様

信頼のブランドNTNです。いつも使っていて特筆することは無い。
商品そのものではなく、モノタロウさんに常時在庫されることを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする