※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6318ZZNR/2AS 深溝玉軸受 6300番台 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08800741 6318ZZNR/2AS 深溝玉軸受 6300番台 ZZNR/2AS NTN(エヌティーエヌ) 08800741

深溝玉軸受 6300番台 ZZNR/2AS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08800741 品番 6318ZZNR/2AS
参考基準価格(税別)¥38,070 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
内径d(Φmm)90 外径D(Φmm)190 幅B(mm)43 面取寸法r(mm)3 質量(g)4910 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)143000 基本静定格荷重Cor(N)107000 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑3600 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする