※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08801213
品番
6321L1
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥36,252
販売価格(税別)
¥
32,956
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
105
外径D(Φmm)
225
幅B(mm)
49
面取寸法r(mm)
3
質量(g)
8050
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
184000
基本静定格荷重Cor(N)
153000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
3000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3600
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方