※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6300番台 Z CM

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)110 注文コード08801432 品番6322ZCM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,400
この商品は内径dなど16種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)110 外径D(Φmm)240 幅B(mm)50 質量(g)9540 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM 基本動定格荷重Cr(N)205000 基本静定格荷重Cor(N)179000 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑3400 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08765111
2022-12-08
用途:
エンジンの補修
オフィスツー 様 (サービス業)

いつもオーバーホールに使ってますが非常に安定した商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする