※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08801615 品番 6324L1
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
内径d(Φmm)120 外径D(Φmm)260 幅B(mm)55 質量(g)12400 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)207000 基本静定格荷重Cor(N)185000 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑2600 許容回転速度(min-1) 油潤滑3100 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする