※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 Z C4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内径d(Φmm)
120
55
120
外径D(Φmm)
260
120
260
幅B(mm)
55
29
55
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08801676
品番
6324ZC4
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥60,016
販売価格(税別)
¥
54,560
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
120
外径D(Φmm)
260
幅B(mm)
55
面取寸法r(mm)
3
質量(g)
12400
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C4
基本動定格荷重Cr(N)
207000
基本静定格荷重Cor(N)
185000
JIS等級
0
シールド形状
片側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
3100
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方