※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6400番台 ZZ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 注文コード08802211 品番6403ZZ/2AS
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は内径dなど35種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)62 幅B(mm)17 質量(g)270 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 基本動定格荷重Cr(N)22700 基本静定格荷重Cor(N)10800 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000 ベアリング番台6400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00342937
2018-09-03
用途:
修理や点検用
日本クリーンシステム株式会社 様

商社でも時間のかかる型式でした。割とすぐ入荷したので助かりました。

対象商品:
00342876
2016-06-14
用途:
製造機械の駆動軸のベアリング
倉田産業有限会社 様

駆動軸のベアリングで機械が止まってしまいましたが、
発注して翌日に到着したので、とても迅速な対応で凄く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする